Eriks
FETRA

FETRA Handtrekwagen 4103 - 1-assig - Laadvlak 795 x 445 mm

  • ERIKS:23480242
  • Fabrikant:4017976011806
Image 1
Van gelaste stalen buis, gepoedercoat. Dissel aanschroefbaar, laadvlak van watervast multiplex. Luchtbanden, naaf met rollager.
Opslaan in lijst

€ 281,90/ stukexcl. btw

€ 341,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
200 kg
Lengte
795 mm
Gewicht
18 kg
Type banden
Lucht 260 x 85