Eriks
FETRA

FETRA Eurobakken rolplateau 135800 - 250 kg, open frame, met duwbeugel - Laadvlak 610 x 410 mm

  • ERIKS:23479746
  • Fabrikant:4017976313580
Image 1
Open frame van profielstaal met duwbeugel, gepoedercoat blauw RAL 5007.
4 Zwenkwielen van massief rubber, naaf met rollager. 2 Stuks met rem, conform de Europese norm EN 1757-3.
geschikt voor eurobakken 600 x 400 mm.
Opslaan in lijst

€ 145,46/ stukexcl. btw

€ 176,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
250 kg
Lengte
610 mm
Gewicht
12 kg
Type banden
Wiel massief rubber 125 x 38