Eriks
FETRA

FETRA Meubelrolplateau 2353 - massief rubber banden - Laadvlak 600 x 350 mm - massief rubber

  • ERIKS:23480033
  • Fabrikant:4017976023533
Image 1
Met laadvlak van beuken multiplex, bekleed met antislip rubber. 4 Zwenkwielen van massief rubber 100 x 38mm. Verpakkingseenheid = 2 stuks.
Opslaan in lijst

€ 116,37/ stukexcl. btw

€ 140,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
300 kg
Lengte
600 mm
Gewicht
6 kg