Eriks
FETRA

FETRA Gasflessenwagen 51102 - 100 kg, hoogte 1200 mm - Luchtbanden 260 x 85 mm

  • ERIKS:23991705
  • Fabrikant:4017976010649
Image 1
Gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007. Gasflessenhouders met kettingbeveiliging.
Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden, naaf met rollager.
Voor 1 gasfles 20, 40 of 50 liter inhoud, diameter 204-229 mm.
Opslaan in lijst

€ 170,54/ stukexcl. btw

€ 206,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Max. belasting
100 kg
Hoogte
1200 mm