Eriks
FETRA

FETRA Handtrekwagen 4122 - 2-assig met 4 wanden - Laadvlak 945 x 545 mm

  • ERIKS:23480255
  • Fabrikant:4017976041223
Image 1
Van gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007. Reling 250 mm hoog, laadvlak en wanden van watervast multiplex.
Draaischamel besturing met dissel en handgreep. Luchtbanden, naaf met rollager.
Dissel met veiligheidshandgreep en automatische demping bij terugplaatsen in rustpositie.
Automatische rem werkend op de voorwielen. Conform de Europese norm EN 1757-3.
Opslaan in lijst

€ 655,09/ stukexcl. btw

€ 792,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
400 kg
Lengte
945 mm
Gewicht
36 kg
Type banden
Lucht 260 x 85