Eriks
FETRA

FETRA Bandenwagen 4596 - 400 kg, met 2 laadvlakken - Laadvlak 1.420 x 610 mm

  • ERIKS:23480287
  • Fabrikant:4017976045962
Image 1
Stalen buis-/profielstalenconstructie, gepoedercoat blauw RAL 5007. Etages met ingelast draadgaas 140 x 40 mm.
Bandendrager variabel in een raster van van 120 mm inhangbaarbaar,
door zwenkende ophanging passen de bandendragers zichzelf aan de bandengrote aan.
2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met rollager, zwenkwielen met rem.
Opslaan in lijst

€ 606,94/ stukexcl. btw

€ 734,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
400 kg
Lengte
1420 mm
Gewicht
66 kg
Type banden
Wiel massief rubber 200 x 50