Eriks
FETRA

Open of gesloten etagewagen, 750 kg

Bijvoorbeeld: Profielstaal constructie met duwbeugel, gepoedercoat. Kopwanden, zijwand, vleugeldeur en
dak met verzinkt staalplaat 1 mm dik bekleed.
Dubbele vleugeldeur van profielstaal met spanjoletsluiting, draaihendel en ingebouwd cilinderslot.
1 vaste en 4 lose Etages. Etages van kwaliteits beuken multiplex, toplaag in beukendecor.
2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen van TPE rubber (thermoplastisch elastomeer), Naaf met precisie kogellager.
Hoog comfort: Zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden.
Wielen van streeploos rubber. TOTALSTOP centraal remsysteem seriematig uitgevoerd op de zwenkwielen .
Draagvermogen per etage 90 kg.
Image 1
  • 7
  • 3
  • 4
  • 7
8 of Open of gesloten etagewagen, 750 kg
ProductDraagvermogen [kg]Lengte [mm]Type bandenBeschikbaarPrijsexcl. btw