Eriks
FETRA

FETRA Platenwagen 4463 - zonder insteekbeugels - 500 kg, wielen van massief rubber, naaf met rollager - Laadvlak 1.200 x 800 mm - 500 kg

  • ERIKS:23480277
  • Fabrikant:4017976020099
Image 1
Profielstaal en gelaste stalen buis, gepoedercoat, houten platform. 6 Verstelmogelijkheden voor insteekbeugel.
Nuttige beugelafstand 90 mm, 2 zwenk- en 2 bokwielen, naaf met rollager, zwenkwielen met rem.
Levering zonder insteekbeugel.
Opslaan in lijst

€ 405,29/ stukexcl. btw

€ 490,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
500 kg
Lengte
1200 mm
Gewicht
54 kg
Type banden
Wiel massief rubber 200 x 50