Eriks
FETRA

FETRA Trappensteekwagen TK 1328 - 200 kg, hoogte 1300 mm, met 2 vijfarmigen wielster, brede schep - Luchtbanden 260 x 85 mm

  • ERIKS:23480756
  • Fabrikant:4017976113289
Image 1
Stabiel gelaste constructie, met schep van staalplaat, gepoedercoat, alleen in blauw RAL 5007.
Veiligheidshandvatten, met 2 luchtbanden, kunststof velg, naaf met rollager en 2 vijfarmige wielsterren,
elk met 5 massief rubber banden¸ 125 mm. Gedemonteerde aanlevering.
Opslaan in lijst

€ 435,39/ stukexcl. btw

€ 526,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
200 kg
Gewicht
22 kg
Type banden
Lucht 260 x 85