Eriks
FETRA

FETRA Steekwagen alu opvouwbaar 480x320 rubber

  • ERIKS:23479894
  • Fabrikant:4017976017327
Image 1
125 kg, hoogte 1090 mm, opklapbaar.Eersteklas vervaardigde aluminium constructie met aluminium schep en hoogwaardige kunststof onderdelen. Wielen van massief streeploos rubber, naaf met rollager. Kunststof handgreep met antislip profiel. Elastische spanband voor het vastzetten van materialen. Schep en wielen met een handgreep in- en uitklapbaar, beugel inschuifbaar. In een handomdraai is de steekwagen gebruiksklaar.
Opslaan in lijst

€ 136,44/ stukexcl. btw

€ 165,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
125 kg
Schepbreedte
480 mm
Scheplengte
320 mm
Gewicht
5.2 kg
Type banden
Kunststof