Eriks
FETRA

FETRA Tafelwagen 2632 - 250 kg, laadvlak 1000 x 600 mm, met 1 kast en 3 laadvlakken

  • ERIKS:23480138
  • Fabrikant:4017976011523
Image 1
Opbouwsysteem: Gelaste stalen buis, gepoedercoat, kast grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007.
Laadvlak van houtvezelplaat liggend in een stalen frame. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met rollager.
Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3. Afsluitbare stalen kast (HxBxT: 600x500x600 mm) met
1 vaste en 2 verstelbare legborden. Draagvermogen per legbord in de kast 30 kg.
Opslaan in lijst

€ 729,33/ stukexcl. btw

€ 882,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
250 kg
Lengte
1000 mm
Gewicht
61 kg
Type banden
Wiel massief rubber 125 x 38