Druckmessgeräte Ersatzteile und Zubehör

  • 2
  • 50
  • 110
  • 3
  • 22
  • 7
  • 75
  • 10
  • 18
165 Produkte angezeigt für Druckmessgeräte Ersatzteile und Zubehör
Product Image

ECON® Manometer Dichtring Typ 3003 PTFE flach pro 100 Stück 1/2"

  • ERIKS:12660945
  • Manufacturer:12660945
  • Nennweite:1/2" (15)
  • Außendurchmesser:17 mm
  • Innendurchmesser:7 mm

CHF 32.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

ECON® Manometer Dichtring Typ 3005 Kupfer mit Profil D18,2 x11 x 4,2 mm 1/2”

  • ERIKS:10060098
  • Nennweite:1/2" (15)
  • Außendurchmesser:18.2 mm
  • Innendurchmesser:11 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Manometer Dichtring Typ 3003 Kupfer flach pro 100 Stück 1/2"

  • ERIKS:11813268
  • Manufacturer:128335
  • Nennweite:1/2" (15)
  • Außendurchmesser:17 mm
  • Innendurchmesser:6.5 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Überwurfgewinde Typ 1399 Edelstahl 1/2" BSPP

  • ERIKS:11812313
  • Manufacturer:123435
  • Größe Prozessanschluss:1/2" BSPP(G)
  • Anschluss Instrumentseite:Innengewinde links
  • Größe InstrumentanschIuss:1/2" BSPP(G)

CHF 18.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Product Image

ECON® Schweißnippel Typ 1314 Stahl DIN16282-6 Außengewinde Links 1/2" BSPP

  • ERIKS:11812132
  • Manufacturer:122975
  • Größe Prozessanschluss:14,9
  • Anschluss Instrumentseite:Außengewinde links
  • Größe InstrumentanschIuss:1/2" BSPP(G)

CHF 15.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

ECON® Manometer Übergangsnippel Typ 811 Messing 3/8" x 1/2" BSPP

  • ERIKS:11811673
  • Manufacturer:120404
  • Größe Prozessanschluss:3/8" BSPP(G)
  • Anschluss Instrumentseite:Außengewinde
  • Größe InstrumentanschIuss:1/2" BSPP(G)

CHF 14.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Product Image

ECON® Schweißnippel mit Überwurfgewinde Typ 351 Edelstahl DIN16284 Schweißende 12 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:12751088
  • Nennweite:12 mm
  • Anschluss Instrumentseite:Innengewinde
  • Größe InstrumentanschIuss:1/2" BSPP(G)

CHF 31.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027
Product Image

ECON® Manometer Dichtring Typ 3003 Edelstahl flach 1/2"

  • ERIKS:10060101
  • Manufacturer:10060101
  • Nennweite:1/2" (15)
  • Außendurchmesser:17 mm
  • Innendurchmesser:6.5 mm

CHF 14.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

ECON® Manometer Übergangsnippel Typ 811 Messing 1/2" x 1/4" BSPP

  • ERIKS:11811674
  • Manufacturer:120405
  • Größe Prozessanschluss:1/2" BSPP(G)
  • Anschluss Instrumentseite:Außengewinde
  • Größe InstrumentanschIuss:1/4" BSPP(G)
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Manometer Übergangsnippel Typ 811 Messing 1/4" x 1/2" BSPP

  • ERIKS:11811672
  • Manufacturer:120401
  • Größe Prozessanschluss:1/4" BSPP(G)
  • Anschluss Instrumentseite:Außengewinde
  • Größe InstrumentanschIuss:1/2" BSPP(G)

CHF 18.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Product Image

ECON® Manometer Dichtring Typ 3005 Kupfer mit Profil D18,2 x 11 x 4,2 mm pro 50 Stück 1/2”

  • ERIKS:14161641
  • Nennweite:1/2" (15)
  • Außendurchmesser:18.2 mm
  • Innendurchmesser:11 mm

CHF 102.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026
Product Image

ECON® Schweißnippel mit Überwurfgewinde Typ 351 Edelstahl Schweißende 14 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:12981815
  • Nennweite:14 mm
  • Anschluss Instrumentseite:Innengewinde
  • Größe InstrumentanschIuss:1/2" BSPP(G)

CHF 26.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

ECON® Manometer Überdruckschutz Typ 1318 Messing Messbereich 5 - 25 bar 1/2" BSPP

  • ERIKS:12477372
  • Manufacturer:122995
  • Größe Prozessanschluss:1/2" BSPP(G)
  • Anschluss Instrumentseite:Überwurfgewinde
  • Größe InstrumentanschIuss:1/2" BSPP(G)

CHF 102.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027
Product Image

ECON® Überwurfgewinde Typ 1398 Stahl 1/2" BSPP

  • ERIKS:11812312
  • Manufacturer:123433
  • Größe Prozessanschluss:1/2" BSPP(G)
  • Anschluss Instrumentseite:Innengewinde links
  • Größe InstrumentanschIuss:1/2" BSPP(G)

CHF 14.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Manometer Kühlelement Typ 3999 Edelstahl 1/2" BSPP

  • ERIKS:11813451
  • Manufacturer:130050
  • Ausführung:Kühlelement
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:1.4571

CHF 98.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Product Image

ECON® Manometer Dichtring Typ 3005 Edelstahl mit Profil M20 x 1,5 mm D14,8 x 8 x 4,2 mm 1/2”

  • ERIKS:12315865
  • Nennweite:1/2" (15)
  • Außendurchmesser:14.8 mm
  • Innendurchmesser:8 mm

CHF 6.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.65inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

ECON® Schweißnippel Typ 1314 Edelstahl DIN16282-6 Außengewinde Links 1/2" BSPP

  • ERIKS:11812133
  • Größe Prozessanschluss:14,9
  • Anschluss Instrumentseite:Außengewinde links
  • Größe InstrumentanschIuss:1/2" BSPP(G)

CHF 16.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

CHF 114.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.01.2027
Product Image

ECON® Manometer Dichtring Typ 3003 Kupfer flach pro 100 Stück 1/4"

  • ERIKS:11813269
  • Manufacturer:128337
  • Nennweite:1/4" (8)
  • Außendurchmesser:9.5 mm
  • Innendurchmesser:5.1 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Schweißnippel mit Überwurfgewinde Typ 351 Edelstahl DIN16284 Schweißende 6 mm 1/4" BSPP

  • ERIKS:12636407
  • Nennweite:6 mm
  • Anschluss Instrumentseite:Innengewinde
  • Größe InstrumentanschIuss:1/4" BSPP(G)
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 24.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

CHF 5.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

ECON® Schweißnippel mit Überwurfgewinde Typ 351 Stahl DIN16284 Schweißende 12 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:12751086
  • Nennweite:12 mm
  • Anschluss Instrumentseite:Innengewinde
  • Größe InstrumentanschIuss:1/2" BSPP(G)

CHF 18.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Product Image

ECON® Schweißnippel Typ 1315 Edelstahl Außengewinde Rechts 1/2" BSPP

  • ERIKS:11812135
  • Größe Prozessanschluss:14,9
  • Anschluss Instrumentseite:Außengewinde rechts
  • Größe InstrumentanschIuss:1/2" BSPP(G)

CHF 19.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026