ECON®

ECON® Manometer Dichtring Typ 3003 Kupfer flach pro 100 Stück 1/2"

  • ERIKS:11813268
  • Hersteller:128335
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
3003
Ausführung
Dichtungsring
Form
Flach
Nennweite
1/2" (15)
Außendurchmesser
17 mm
Innendurchmesser
6.5 mm
Material
Kupfer
Dicke
2 mm
Menge pro Standardverpackung
100