CHF 6.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.65inkl. MwSt
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.15 | - |
50+ | CHF 5.55 | 9.76% |
100+ | CHF 4.85 | 21.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 3005 |
Ausführung | Dichtungsring |
Form | Mit Profil |
Nennweite | 1/2" (15) |
Außendurchmesser | 14.8 mm |
Innendurchmesser | 8 mm |
Material | Edelstahl |
Dicke | 4.2 mm |
Menge pro Standardverpackung | 1 |