CHF 102.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 110.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 3005 |
Ausführung | Dichtungsring |
Form | Mit Profil |
Nennweite | 1/2" (15) |
Außendurchmesser | 18.2 mm |
Innendurchmesser | 11 mm |
Material | Kupfer |
Dicke | 4.2 mm |
Menge pro Standardverpackung | 50 |