ECON®

ECON® Schweißnippel mit Überwurfgewinde Typ 351 Edelstahl DIN16284 Schweißende 6 mm 1/4" BSPP

  • ERIKS:12636407
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
351
Ausführung
Schweißnippel
Norm
DIN 16284
Prozessanschluss
Schweißende
Nennweite
6 mm
Anschluss Instrumentseite
Innengewinde
Größe InstrumentanschIuss
1/4" BSPP(G)
Material
Edelstahl
Mit Überwurfgewinde
Ja
Max. Betriebsdruck
400 bar