ECON®

ECON® Schweißnippel Typ 1314 Stahl DIN16282-6 Außengewinde Links 1/2" BSPP

  • ERIKS:11812132
  • Hersteller:122975
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1314
Ausführung
Schweißnippel
Prozessanschluss
Schweißende
Größe Prozessanschluss
14,9
Anschluss Instrumentseite
Außengewinde links
Größe InstrumentanschIuss
1/2" BSPP(G)
Material
Stahl
Max. Betriebsdruck
400 bar
G
1/2" BSPP(G)
A
7 mm
B
20 mm
C
5 mm
D
14.9 mm
L
40 mm