ECON®

ECON® Überwurfgewinde Typ 1398 Stahl 1/2" BSPP

  • ERIKS:11812312
  • Hersteller:123433
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1398
Ausführung
Überwurfgewinde
Norm
DIN 16283
Prozessanschluss
Innengewinde rechts
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Anschluss Instrumentseite
Innengewinde links
Größe InstrumentanschIuss
1/2" BSPP(G)
Material
Stahl
Max. Betriebsdruck
400 bar
Artikel
11812312
A
1/2" (G)BSPP RH
B
1/2" (G)BSPP LH
L
36 mm
SW
27 mm