ECON®

ECON® Manometer Übergangsnippel Typ 811 Messing 1/2" x 1/4" BSPP

  • ERIKS:11811674
  • Hersteller:120405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
811
Ausführung
Übergangsnippel
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Anschluss Instrumentseite
Außengewinde
Größe InstrumentanschIuss
1/4" BSPP(G)
Material
Messing
Mit Überwurfgewinde
Nein
Artikel
11811674
A
1/2" BSPP(G)
B
1/4" BSPP(G)
L1
43 mm
L2
2 mm
SW
27 mm