CHF 19.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1315 |
Ausführung | Schweißnippel |
Prozessanschluss | Schweißende |
Größe Prozessanschluss | 14,9 |
Anschluss Instrumentseite | Außengewinde rechts |
Größe InstrumentanschIuss | 1/2" BSPP(G) |
Material | Edelstahl |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
G | 1/2" BSPP(G) |
A | 3.5 |
B | 20 mm |
C | 5 mm |
D | 14.9 mm |
L | 40 mm |