ECON®

ECON® Schweißnippel mit Überwurfgewinde Typ 351 Edelstahl Schweißende 14 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:12981815
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
351
Ausführung
Schweißnippel
Norm
DIN 16284
Prozessanschluss
Schweißende
Nennweite
14 mm
Anschluss Instrumentseite
Innengewinde
Größe InstrumentanschIuss
1/2" BSPP(G)
Material
Edelstahl
Mit Überwurfgewinde
Ja
Max. Betriebsdruck
400 bar