CHF 14.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 811 |
Ausführung | Übergangsnippel |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 3/8" BSPP(G) |
Anschluss Instrumentseite | Außengewinde |
Größe InstrumentanschIuss | 1/2" BSPP(G) |
Material | Messing |
Mit Überwurfgewinde | Nein |
Artikel | 11811673 |
A | 3/8" BSPP(G) |
B | 1/2" BSPP(G) |
L1 | 46 mm |
L2 | 3 mm |
SW | 22 mm |