ECON®

ECON® Manometer Dichtring Typ 3005 Kupfer mit Profil D18,2 x11 x 4,2 mm 1/2”

  • ERIKS:10060098
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
3005
Ausführung
Dichtungsring
Form
Mit Profil
Nennweite
1/2" (15)
Außendurchmesser
18.2 mm
Innendurchmesser
11 mm
Material
Kupfer
Dicke
4.2 mm
Menge pro Standardverpackung
1