ECON®

ECON® Manometer Übergangsnippel Typ 811 Messing 1/4" x 1/2" BSPP

  • ERIKS:11811672
  • Hersteller:120401
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
811
Ausführung
Übergangsnippel
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Anschluss Instrumentseite
Außengewinde
Größe InstrumentanschIuss
1/2" BSPP(G)
Material
Messing
Mit Überwurfgewinde
Nein
Artikel
11811672
A
1/4" BSPP(G)
B
1/2" BSPP(G)
L1
41 mm
L2
3 mm
SW
22 mm