CHF 102.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 110.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1318 |
Ausführung | Manometer Überdruckschutz |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Anschluss Instrumentseite | Überwurfgewinde |
Größe InstrumentanschIuss | 1/2" BSPP(G) |
Material | Messing |
Werkstoffklasse des Materials | CW614N |
Mit Überwurfgewinde | Ja |
Einstellbereich | von 5 bis 25 bar |
Max. Betriebsdruck | 600 bar |
Mediumtemperatur | von 0 bis 80 °C |