CHF 14.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 3003 |
Ausführung | Dichtungsring |
Form | Flach |
Nennweite | 1/2" (15) |
Außendurchmesser | 17 mm |
Innendurchmesser | 6.5 mm |
Material | Edelstahl |
Dicke | 2 mm |
Menge pro Standardverpackung | 1 |