ECON®

ECON® Überwurfgewinde Typ 1399 Edelstahl 1/2" BSPP

  • ERIKS:11812313
  • Hersteller:123435
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1399
Ausführung
Überwurfgewinde
Norm
DIN 16283
Prozessanschluss
Innengewinde rechts
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Anschluss Instrumentseite
Innengewinde links
Größe InstrumentanschIuss
1/2" BSPP(G)
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Max. Betriebsdruck
400 bar
Artikel
11812313
A
1/2" (G)BSPP RH
B
1/2" (G)BSPP LH
L
36 mm
SW
27 mm