Eriks

Hohlstäbe

  • 18
  • 75
  • 20
  • 89
  • 62
  • 27
  • 18
  • 11
  • 9
  • 7
  • 122
  • 7
  • 3
  • 27
  • 79
  • 105
291 Produkte angezeigt für Hohlstäbe
Product Image

EPRATAL Hohlstab POM C schwarz ø50/30x1000 mm

  • ERIKS:10034685
  • Material:POM-C
  • Material Qualität:Epratal C
  • Farbe:Schwarz

CHF 36.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

EPRATAL Hohlstab POM C schwarz ø100/50x1000 mm

  • ERIKS:10034690
  • Material:POM-C
  • Material Qualität:Epratal C
  • Farbe:Schwarz

CHF 138.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 149.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

EPRATAL Hohlstab POM C weiß ø25/18x1000 mm

  • ERIKS:11283940
  • Material:POM-C
  • Material Qualität:Epratal C
  • Farbe:Weiss

CHF 7.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

EPRATAL Hohlstab POM C weiß ø25/15x1000 mm

  • ERIKS:12215760
  • Material:POM-C
  • Material Qualität:Epratal C
  • Farbe:Weiss

CHF 9.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

EPRATAL Hohlstab POM C weiß ø60/30x1000 mm

  • ERIKS:11054890
  • Material:POM-C
  • Material Qualität:Epratal C
  • Farbe:Weiss

CHF 56.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

EPRATAL Hohlstab POM C weiß ø30/15x1000 mm

  • ERIKS:11938864
  • Material:POM-C
  • Material Qualität:Epratal C
  • Farbe:Weiss

CHF 14.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

EPRATAL Hohlstab POM-C 3000 Ø140/100 natur

  • ERIKS:14908553
  • Material:POM-C
  • Material Qualität:Epratal C
  • Farbe:Natur
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

ERIFLON Hohlstab PTFE weiß ø25/10x2000 mm

  • ERIKS:10034617
  • Material:PTFE
  • Material Qualität:Eriflon PTFE
  • Farbe:Weiss

CHF 60.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

ERIFLON Hohlstab PTFE weiß ø50/30x2000 mm

  • ERIKS:10034629
  • Material:PTFE
  • Material Qualität:Eriflon PTFE
  • Farbe:Weiss

CHF 152.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 164.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

ERIFLON Hohlstab PTFE weiß ø80/60x300 mm

  • ERIKS:10034642
  • Material:PTFE
  • Material Qualität:Eriflon PTFE
  • Farbe:Weiss

CHF 66.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

ERIFLON Hohlstab PTFE weiß ø60/25x2000 mm

  • ERIKS:10034633
  • Material:PTFE
  • Material Qualität:Eriflon PTFE
  • Farbe:Weiss

CHF 212.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 229.68inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

ERIFLON Hohlstab PTFE weiß ø60/40x2000 mm

  • ERIKS:10034635
  • Material:PTFE
  • Material Qualität:Eriflon PTFE
  • Farbe:Weiss

CHF 77.03/ Meterexkl. MwSt

CHF 83.27inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

ERIFLON Hohlstab PTFE weiß ø70/40x2000 mm

  • ERIKS:10034638
  • Material:PTFE
  • Material Qualität:Eriflon PTFE
  • Farbe:Weiss

CHF 242.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 262.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

ERIFLON Hohlstab PTFE weiß ø55/40x2000 mm

  • ERIKS:10034631
  • Material:PTFE
  • Material Qualität:Eriflon PTFE
  • Farbe:Weiss

CHF 141.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 153.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

EPRAMID Hohlstab PA6 XT natur ø40/20x1000 mm

  • ERIKS:10034700
  • Material:PA6
  • Material Qualität:Epramid 6 X
  • Farbe:Natur

CHF 24.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

EPRADUR Hohlstab PVC dunkelgrau 7011 ø20/06x2000 mm

  • ERIKS:10034552
  • Material:PVC
  • Material Qualität:Epradur X
  • Farbe:Dunkelgrau

CHF 13.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

EPRAMID Hohlstab PA6 XT natur ø20/10x1000 mm

  • ERIKS:10034691
  • Material:PA6
  • Material Qualität:Epramid 6 X
  • Farbe:Natur

CHF 9.29/ Meterexkl. MwSt

CHF 10.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

EPRADUR Hohlstab PVC dunkelgrau 7011 ø30/10x2000 mm

  • ERIKS:10034556
  • Material:PVC
  • Material Qualität:Epradur X
  • Farbe:Dunkelgrau

CHF 8.87/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 9.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

15.408 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

EPRADUR Hohlstab PVC dunkelgrau 7011 ø15/05x2000 mm

  • ERIKS:10034550
  • Material:PVC
  • Material Qualität:Epradur X
  • Farbe:Dunkelgrau
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

EPRADUR Hohlstab PVC dunkelgrau 7011 ø160/100x2000 mm

  • ERIKS:10034568
  • Material:PVC
  • Material Qualität:Epradur X
  • Farbe:Dunkelgrau

CHF 212.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 229.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

EPRADUR Hohlstab PVC dunkelgrau 7011 ø40/15x2000 mm

  • ERIKS:10034558
  • Material:PVC
  • Material Qualität:Epradur X
  • Farbe:Dunkelgrau

CHF 27.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

EPRADUR Hohlstab PVC dunkelgrau 7011 ø100/50x2000 mm

  • ERIKS:10034565
  • Material:PVC
  • Material Qualität:Epradur X
  • Farbe:Dunkelgrau

CHF 127.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 138.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

EPRADUR Hohlstab PVC dunkelgrau 7011 ø25/08x2000 mm

  • ERIKS:10034554
  • Material:PVC
  • Material Qualität:Epradur X
  • Farbe:Dunkelgrau

CHF 20.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

EPRADUR Hohlstab PVC dunkelgrau 7011 ø230/150x1000 mm

  • ERIKS:10034570
  • Material:PVC
  • Material Qualität:Epradur X
  • Farbe:Dunkelgrau

CHF 374.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 405.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

EPRAMID Hohlstab PA6 XT natur ø40/20x3000 mm

  • ERIKS:11465614
  • Material:PA6
  • Material Qualität:Epramid 6 X
  • Farbe:Natur

CHF 16.11/ Meterexkl. MwSt

CHF 17.42inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026