Eriks
EPRATAL

EPRATAL Hohlstab POM C weiß ø25/15x1000 mm

  • ERIKS:12215760
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.68

-

16+

CHF 8.07

16.67%

32+

CHF 6.46

33.33%

64+

CHF 5.97

38.33%

95+

CHF 5.65

41.67%

127+

CHF 5.16

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
25 mm
Innendurchmesser
15 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C