CHF 14.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.24 | - |
10+ | CHF 11.87 | 16.67% |
20+ | CHF 9.49 | 33.33% |
40+ | CHF 8.78 | 38.33% |
59+ | CHF 8.31 | 41.67% |
79+ | CHF 7.59 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 30 mm |
Innendurchmesser | 15 mm |
Länge | 1000 mm |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epratal C |