Eriks
ERIFLON

ERIFLON Hohlstab PTFE weiß ø60/25x2000 mm

  • ERIKS:10034633
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 212.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 229.68inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 212.47

-

2+

CHF 196.54

7.50%

3+

CHF 185.91

12.50%

4+

CHF 169.98

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
60 mm
Innendurchmesser
25 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Schwierig
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Eriflon PTFE