Eriks
EPRAMID

EPRAMID Hohlstab PA6 XT natur ø40/20x3000 mm

  • ERIKS:11465614
Image 1
Konstruktionswerkstoff mit hoher Schlagzähigkeit und Festigkeit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.11/ Meterexkl. MwSt

CHF 17.42inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 24.17

-

6+

CHF 20.14

16.67%

9+

CHF 16.11

33.33%

18+

CHF 14.90

38.33%

24+

CHF 14.10

41.67%

33+

CHF 12.89

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Außendurchmesser
40 mm
Innendurchmesser
20 mm
Länge
3000 mm
Hohler Kern
Ja
Material
PA6
Material Qualität
Epramid 6 X
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epramid 6