EPRADUR

EPRADUR Hohlstab PVC dunkelgrau 7011 ø40/15x2000 mm

  • ERIKS:10034558
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 27.12

-

6+

CHF 22.60

16.67%

11+

CHF 18.08

33.33%

21+

CHF 16.72

38.33%

32+

CHF 15.82

41.67%

42+

CHF 14.46

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Dunkelgrau
Außendurchmesser
40 mm
Innendurchmesser
15 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
RAL-Nummer
7011
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epradur PVC