Eriks
EPRATAL

EPRATAL Hohlstab POM C weiß ø25/18x1000 mm

  • ERIKS:11283940
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.64

-

21+

CHF 6.37

16.67%

41+

CHF 5.10

33.33%

81+

CHF 4.71

38.33%

121+

CHF 4.46

41.67%

161+

CHF 4.08

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
25 mm
Innendurchmesser
18 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C