Eriks
EPRAMID

EPRAMID Hohlstab PA6 XT natur ø40/20x1000 mm

  • ERIKS:10034700
Image 1
Konstruktionswerkstoff mit hoher Schlagzähigkeit und Festigkeit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 24.17

-

4+

CHF 20.14

16.67%

8+

CHF 16.11

33.33%

16+

CHF 14.90

38.33%

24+

CHF 14.10

41.67%

32+

CHF 12.89

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Außendurchmesser
40 mm
Innendurchmesser
20 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
Material
PA6
Material Qualität
Epramid 6 X
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epramid 6