Eriks
EPRADUR

EPRADUR Hohlstab PVC dunkelgrau 7011 ø30/10x2000 mm

  • ERIKS:10034556
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.87/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 9.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

15.408 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.86

-

17.334+

CHF 7.39

16.67%

34.668+

CHF 5.91

33.33%

67.41+

CHF 5.46

38.33%

102.078+

CHF 5.17

41.67%

134.82+

CHF 4.73

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Dunkelgrau
Außendurchmesser
30 mm
Innendurchmesser
10 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
RAL-Nummer
7011
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epradur PVC