Eriks
EPRATAL

EPRATAL Hohlstab POM C schwarz ø50/30x1000 mm

  • ERIKS:10034685
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 36.19

-

5+

CHF 30.16

16.67%

9+

CHF 24.13

33.33%

17+

CHF 22.32

38.33%

25+

CHF 21.11

41.67%

33+

CHF 19.30

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
50 mm
Innendurchmesser
30 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C