Eriks
EPRAMID

EPRAMID Hohlstab PA6 XT natur ø20/10x1000 mm

  • ERIKS:10034691
Image 1
Konstruktionswerkstoff mit hoher Schlagzähigkeit und Festigkeit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.29/ Meterexkl. MwSt

CHF 10.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.29

-

20+

CHF 7.74

16.67%

39+

CHF 6.19

33.33%

77+

CHF 5.73

38.33%

115+

CHF 5.42

41.67%

153+

CHF 4.95

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Außendurchmesser
20 mm
Innendurchmesser
10 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
Gewicht pro Meter
0.31 kg
Toleranz
+0.4...+1.1 mm
Material
PA6
Material Qualität
Epramid 6 X
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epramid 6