CHF 13.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.59 | - |
11+ | CHF 11.33 | 16.67% |
22+ | CHF 9.06 | 33.33% |
43+ | CHF 8.38 | 38.33% |
64+ | CHF 7.93 | 41.67% |
85+ | CHF 7.25 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRADUR |
Farbe | Dunkelgrau |
Außendurchmesser | 20 mm |
Innendurchmesser | 6 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Ja |
RAL-Nummer | 7011 |
Material | PVC |
Material Qualität | Epradur X |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Gut |
Verklebbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Nein |
Handelsmarke | Epradur PVC |