Eriks
EPRADUR

EPRADUR Hohlstab PVC dunkelgrau 7011 ø25/08x2000 mm

  • ERIKS:10034554
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.82

-

7+

CHF 17.35

16.67%

14+

CHF 13.88

33.33%

28+

CHF 12.84

38.33%

42+

CHF 12.15

41.67%

56+

CHF 11.10

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Dunkelgrau
Außendurchmesser
25 mm
Innendurchmesser
8 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
RAL-Nummer
7011
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epradur PVC