Eriks
ERIFLON

ERIFLON Hohlstab PTFE weiß ø80/60x300 mm

  • ERIKS:10034642
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 66.83

-

3+

CHF 55.70

16.67%

5+

CHF 44.56

33.33%

9+

CHF 41.21

38.33%

13+

CHF 38.99

41.67%

17+

CHF 35.64

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
80 mm
Innendurchmesser
60 mm
Länge
300 mm
Herstellungsmethode
Gepresst
Hohler Kern
Ja
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Schwierig
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Eriflon PTFE