Eriks
ERIFLON

ERIFLON Hohlstab PTFE weiß ø60/40x2000 mm

  • ERIKS:10034635
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.03/ Meterexkl. MwSt

CHF 83.27inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 96.29

-

4+

CHF 77.03

20.00%

6+

CHF 71.25

26.00%

8+

CHF 67.40

30.00%

10+

CHF 61.62

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
60 mm
Innendurchmesser
40 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Schwierig
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Eriflon PTFE