Eriks
ERIFLON

ERIFLON Hohlstab PTFE weiß ø70/40x2000 mm

  • ERIKS:10034638
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 242.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 262.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 242.44

-

2+

CHF 224.26

7.50%

3+

CHF 212.14

12.50%

4+

CHF 193.95

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
70 mm
Innendurchmesser
40 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Ja
Material
PTFE
Material Qualität
Eriflon PTFE
Gruppe
Fluor-Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Schwierig
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Eriflon PTFE