Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Saugkorb Länge 170mm
Saugkorb Länge 170mm
ERIKS:
14218990
Hersteller:
72-010066-10
Mit Rückschlagventil.
Montagehinweis
Anschluss über STORZ Festkupplung.
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Spezifikationen
Dokumente
Typ
STORZ
Material
Aluminium (ALU)
Länge
170 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
66 mm
Nenngröße
C
Alle Varianten anzeigen
Anmelden