Saugkorb Länge 170mm

  • ERIKS:14882445
Image 1
Mit Rückschlagventil.

Montagehinweis
Anschluss über STORZ Festkupplung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 308.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 332.95inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 308.00

-

10+

CHF 254.00

17.53%

20+

CHF 239.50

22.24%

30+

CHF 224.50

27.11%

45+

CHF 220.00

28.57%

68+

CHF 215.50

30.03%

102+

CHF 211.00

31.49%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Material
Aluminium (ALU)
Länge
170 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
66 mm
Nenngröße
C