Eriks

Blinddeckel Knaggenabstand 115mm

  • ERIKS:14882443
Image 1
Mit Kette zur Befestigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 87.50

-

10+

CHF 72.30

17.37%

20+

CHF 68.00

22.29%

30+

CHF 63.70

27.20%

45+

CHF 62.40

28.69%

68+

CHF 61.20

30.06%

102+

CHF 60.00

31.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Material
Aluminium
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
115
Max. Betriebsdruck
16 bar