CHF 51.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 51.60 | - |
10+ | CHF 43.90 | 14.92% |
20+ | CHF 41.30 | 19.96% |
30+ | CHF 38.80 | 24.81% |
45+ | CHF 38.10 | 26.16% |
68+ | CHF 37.30 | 27.71% |
102+ | CHF 36.60 | 29.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | STORZ |
Material | Kohlenstoffstahl |
Ausführung | Stahl mit Kälteschutz |
Knaggenabstand | 66, 81, 89 |
Länge | 280 |