Eriks

Blinddeckel Knaggenabstand 160mm

  • ERIKS:14884733
Image 1
Mit Kette zur Befestigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 223.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 241.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 223.00

-

10+

CHF 184.00

17.49%

20+

CHF 173.00

22.42%

30+

CHF 162.50

27.13%

45+

CHF 159.00

28.70%

68+

CHF 156.00

30.04%

102+

CHF 153.00

31.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Material
Aluminium
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
160
Max. Betriebsdruck
16 bar