Saugkorb Länge 250mm

  • ERIKS:14882446
Image 1
Mit Rückschlagventil.

Montagehinweis
Anschluss über STORZ Festkupplung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 418.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 451.86inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 418.00

-

10+

CHF 344.50

17.58%

20+

CHF 324.00

22.49%

30+

CHF 304.00

27.27%

45+

CHF 298.00

28.71%

68+

CHF 292.00

30.14%

102+

CHF 286.00

31.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Material
Aluminium (ALU)
Länge
250 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
133 mm
Nenngröße
A