Eriks

Blinddeckel Knaggenabstand 51mm

  • ERIKS:14882437
Image 1
Mit Kette zur Befestigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.97inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 49.00

-

10+

CHF 40.30

17.76%

20+

CHF 38.10

22.24%

30+

CHF 35.70

27.14%

45+

CHF 35.00

28.57%

68+

CHF 34.40

29.80%

102+

CHF 33.70

31.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Material
Aluminium
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
51
Max. Betriebsdruck
16 bar